Oordopjesset, 100 paar 1110 100

Artikelnummer: 097555 100
Prijs instellen 100 paar (0,45 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 37 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 100 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097555 100
EAN/GTIN 4001895874826
Nummer fabrikant 7100100638

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes 1110 bestaan uit hypoallergeen polyurethaanschuim. Glad en vuilafstotend oppervlak. De conische vorm garandeert een goede pasvorm en de hoge dempingswaarde zorgt voor een betrouwbare bescherming bij hoge geluidsbelastingen. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen