• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de tapones de protección auditiva, 100 pares 1110, Tipo: 100

Número de artículo: 097555 100
Establecer precio 100 pares (0,47 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 100 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 1110
Cordón disponible sí
Material cordón Poliéster
Longitud cordón 650 mm
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 100 pares
Color amarillo; naranja
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 35 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097555 100
EAN / GTIN 4001895874826
Número del fabricante 7100100638
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El tapón de protección auditiva 1110 está fabricado de espuma de poliuretano hipoalergénico. Superficie lisa que repele la suciedad. La forma cónica garantiza un buen ajuste, y el coeficiente de aislamiento elevado ofrece una protección segura en caso de niveles de ruido elevados. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).