• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada ochranných ucpávek do uší, 100 párů 1110, Typ: 100

Artiklové číslo: 097555 100
Nastavit cenu 100 páry (CZK 11,56 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 100 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 1110
Kabel k dispozici ano
Materiál provaz Polyester
Délka provazu 650 mm
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 100 páry
Barva Žlutá; Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 35 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097555 100
EAN / GTIN 4001895874826
Číslo výrobce 7100100638
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Zátka na ochranu sluchu 1110 je vyrobena z hypoalergenní polyuretanové pěny. Hladký povrch odpuzují nečistoty. Kónický tvar zaručuje dobrý tvar a vysoká účinnost tlumení nabízí spolehlivou ochranu při vysokém zatížení hlukem. SNR = 35dB (H = 33dB, M = 33dB, L = 31dB).