• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de dopuri pentru urechi, 100 perechi 1110, Tip: 100

Cod articol.: 097555 100
Setați prețul 100 perechi (0,46 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 100 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 1110
Cordon disponibil da
Material cordon Poliester
Lungime cordon 650 mm
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 100 perechi
Culoarea galben; portocaliu
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni Mărime universală
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 35 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 097555 100
EAN / GTIN 4001895874826
Număr producător 7100100638
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Dopurile de urechi 1110 constau din spumă poliuretanică hipoalergenică. Suprafaţă netedă şi rezistentă la murdărie. Forma conică garantează o bună adaptare, iar capacitatea de izolaţie fonică ridicată asigură protecţie de încredere la solicitări fonice înalte. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).