• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Gehörschutzstöpsel-Set, 100 Paar 1110, Typ: 100

Artikel-Nr.: 097555 100
Setpreis 100 Paar (0,49 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 100 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 1110
Kordel vorhanden ja
Material Kordel Polyester
Länge Kordel 650 mm
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften verformbar
Inhalt Paar 100 Paare
Farbe gelb; orange
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 35 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Einweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097555 100
EAN / GTIN 4001895874826
Herstellernummer 7100100638
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Gehörschutzstöpsel 1110 besteht aus hypoallergenem Polyurethanschaumstoff. Glatte und schmutzabweisende Oberfläche. Konische Form garantiert eine gute Passform und der hohe Dämmwert bietet einen zuverlässigen Schutz bei hohen Lärmbelastungen. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).