• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de bouchons antibruit, 100 paires 1110, Type: 100

Réf.: 097555 100
Fixer le prix 100 Paire (CHF 0,48 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 100 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 1110
Valeur SNR (isolation acoustique) 35 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Sommaire 100 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097555 100
EAN / GTIN 4001895874826
Réf. fabricant 7100100638
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le bouchon antibruit 1110 est composé de mousse polyuréthane hypoallergène. Surface lisse et anti-salissures. La forme conique garantit un bon ajustement et la valeur d’affaiblissement acoustique élevée offre une protection fiable contre les nuisances sonores de haut niveau. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous