• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Panni di pulizia extra resistenti, Modello: R

Codice art.: 089185 R
copia
Prezzo per 1 Articolo (0,24 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 530
Fogli a strappo 200
Larghezza 355 mm
Lunghezza 430 mm
Per supporti/distributori W7
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089185 R
copia
EAN / GTIN 7322540057577
copia
Codice del produttore 530171
copia
Produttore Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
Estremamente assorbenti, spessi e ultra-resistenti, questi panni per la pulizia multiuso a marchio Tork possono essere usati anche nelle operazioni più intense senza alcun rischio di rottura. Possono essere utilizzati in combinazione con la maggior parte dei solventi e rimuovono rapidamente e in modo affidabile olio, grasso, acqua e macchie ostinate. Allo stesso tempo proteggono le mani dal calore e dai componenti metallici affilati. I panni vengono forniti in una pratica scatola protettiva facile da trasportare, in modo da poter essere sempre a portata di mano.
Approfitta dei panni per la pulizia Tork exelCLEAN® in tessuto non tessuto per una maggiore efficienza nel tuo ambiente di lavoro.