Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Erittäin lujat puhdistusliinat, Tyyppi: R

Tuote nro.: 089185 R

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

entinen Tork-nimitys 530
Rep.kohdat 200
Leveys 355 mm
Pituus 430 mm
sopii pitimeen/annostelijaan W7
Tuotetyyppi Paperipuhdistusliinat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 089185 R
EAN / GTIN 7322540057577
Valmistajan numero 530171
Valmistaja/vastuuhenkilö Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Kuvaus

Malli:

Puhdistamisella tarkoitetaan tahrojen ja lian poistamista pinnoillta, koneista tai työkaluista liinoilla, joita käytetään kuivina tai veden, liuotin- tai puhdistusaineiden kanssa.
Erittäin lujat, monikäyttöiset Tork-puhdistusliinat ovat erittäin imukykyisiä, paksuja ja erittäin kestäviä, ja ne kestävät siksi kovaakin hankausta repeämättä. Niitä voidaan käyttää ydehssä useimpien liuottimien kanssa ja ne poistavat öljyn, rasvan, veden ja pinttyneen lian nopeasti ja tehokkaasti. Se suojaavat samalla käsiä kuumuudelta ja metalliosilta. Liinat toimitetaan suojaavassa, kätevässä laatikossa, jonka kantaminen on helppoa ja liinat ovat sen ansiosta aina käytettävissä.
Hyödy Tork exelCLEAN® -kuitukangaspuhdistusliinoista, sillä ne takaavat maksimaalisen tehokkuuden työympäristössäsi.