Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Posebno močne čistilne krpe, Tip: R

Št. art.: 089185 R

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork 530
Število krp 200
Širina 355 mm
Dolžina 430 mm
Za držalo/podajalnik W7
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089185 R
EAN/GTIN 7322540057577
Številka proizvajalca 530171
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Ker so posebno močne večnamenske čistilne krpe Tork izredno vpojne, debele in trpežne, lahko prenesejo močno drgnjenje, ne da bi se raztrgale. Uporabljajo se lahko v kombinaciji z večino topil ter hitro in zanesljivo odstranijo olje, maščobe, vodo in trdovratne madeže. Hkrati ščitijo roke pred vročino in ostrimi kovinskimi delci. Krpe so dobavljene v zaščitni priročni škatli, ki jo je enostavno prenašati, tako da so krpe vedno pri roki.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.