Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Chiffons de nettoyage ultra-résistants, Type: R

Réf.: 089185 R

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 530
Feuille détachable 200
Largeur 355 mm
Longueur 430 mm
Pour porte-rouleau/distributeur W7
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089185 R
EAN / GTIN 7322540057577
Réf. fabricant 530171
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Etant donné que les chiffons de nettoyage multi-usages ultra-résistants Tork sont extrêmement absorbants, épais et durables, ils résistent également à un frottement vigoureux sans se déchirer. Ils peuvent être utilisés en association avec la plupart des solvants et éliminent rapidement et efficacement l’huile, la graisse, l’eau et les taches incrustées. Ils protègent également les mains de la chaleur et des parties métalliques tranchantes. Les chiffons sont livrés dans une boîte pratique protectrice, facile à transporter, de manière à ce qu’ils soient toujours à portée de main.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.