This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Extrea Starka rengöringsdukar, Typ: R

Article no.: 089185 R

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Tidigare Tork-beteckning 530
Rivlängd 200
Bredd 355 mm
Längd 430 mm
Passar till hållare/dispenser W7
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identification & Classification

Artikkelkode 089185 R
EAN / GTIN 7322540057577
Manufacturer number 530171
Manufacturer/responsible person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beskrivelse

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Eftersom Tork Extra Starka universalrengöringsdukar har mycket hög sugförmåga och är tjocka och slitstarka klarar de också kraftig gnuggning utan att gå sönder. De kan användas i kombination med de flesta lösningsmedel och tar snabbt och tillförlitlig bort olja, fett, vatten och hårdnackade fläckar. Samtidigt skyddar de händerna mot värme och vassa metallstycken. Dukarna levereras i en skyddande och lätthanterlig box som är lätt att bära, så att dukarna alltid är klara att använda.
Dra nytta av Tork exelCLEAN® fiberrengöringsdukar för maximal effektivitet i din arbetsmiljö.