Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lavete de curăţat foarte puternice, Tip: R

Cod articol: 089185 R

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumire Tork anterioară 530
Desfaceri 200
Lăţime 355 mm
Lungime 430 mm
Adaptat pentru pentru suport / dozator W7
Tip produs Lavete de curăţare din hârtie

Identificare și clasificare

Cod articol 089185 R
EAN / GTIN 7322540057577
Număr producător 530171
Producător/responsabil Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descriere

Execuţie:

Curăţarea înseamnă îndepărtarea petelor şi a murdăriei de pe suprafeţe, maşini sau scule, cu ajutorul lavetelor uscate sau umede, cu solvenţi sau cu substanţe de curăţare.
Deoarece lavetele Tork pentru curăţare, multifuncţionale şi foarte puternice, au capacitate extrem de mare de absorbţie, sunt groase şi rezistente, fac faţă la frecarea intensă fără a se rupe. Pot fi folosite în combinaţie cu majoritatea solvenţilor şi pot îndepărta rapid şi eficient uleiul, grăsimea, apa şi petele dure. Totodată vă protejaţi mâinile de temperaturile ridicate şi de componentele metalice ascuţite. Lavetele sunt păstrate într-o cutie protectoare şi practică, uşor de purtat, astfel că sunt permanent la îndemână.
Beneficiați de lavetele de curățare nețesute Tork exelCLEAN® pentru o eficiență maximă în mediul dvs. de lucru.