Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Extra erős tisztítókendők, Típushoz: R

Cikkszám: 089185 R

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 530
Kendők száma 200
Szélesség 355 mm
Hossz 430 mm
Hozzávaló tartó/adagoló W7
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089185 R
EAN / GTIN 7322540057577
Gyártó száma 530171
Gyártó/felelős személy Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítása felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
Mivel a Tork extra erős univerzális tisztítókendők különösen nedvszívóak, vastagok és strapabíróak, az erős súrolást is elviselik szakadás nélkül. Ezek a legtöbb oldószerrel kombinálva használhatóak és gyorsan és megbízhatóan eltávolítják az olajat, zsírt, vizet és makacs foltokat. Ezzel egyidejűleg védik a kezet a hőtől és az éles alkatrészektől. A kendők szállítása kézre álló dobozban történik, mely könnyen hordozható, hogy a kendők mindig kéznél legyenek.
Használja ki a Tork exelCLEAN® vlies anyagból készült tisztítókendők előnyeit a munkakörnyezete maximális hatékonysága érdekében.