Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Extra silné čistiace utierky, Typ: R

Č. pol.: 089185 R

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

bývalé označenie Tork 530
Demolácie 200
Šírka 355 mm
Dĺžka 430 mm
vhodné pre držiak/dávkovač W7
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089185 R
EAN/GTIN 7322540057577
Číslo výrobcu 530171
Výrobca/zodpovedná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Pretože viacúčelové utierky Tork Extra Strong sú vysoko savé, hrubé a odolné, vydržia silné trenie bez roztrhnutia. Môžu sa použiť v kombinácii s väčšinou rozpúšťadiel a rýchlo a spoľahlivo odstraňujú olej, mastnotu, vodu a odolné škvrny. Zároveň chránia ruky pred teplom a ostrými kovovými časťami. Utierky sa dodávajú v ochrannom praktickom boxe, ktorý sa ľahko prenáša, takže utierky máte vždy po ruke.
Využite výhody netkaných čistiacich utierok Tork exelCLEAN® pre maximálnu účinnosť vo vašom pracovnom prostredí.