Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX, Modello: MIDI-EX

Codice art.: 081515 MIDI-EX
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Zona 2; Zona 22
Denominazione originale prodotto MIDI-EX
Corrente di illuminazione 140 lm - 280 lm
Durata 5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Valore CRI 80
Temperatura cromatica 6.500 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 1,6 Ah
Tensione batteria 3,8 V
Lunghezza complessiva 181 mm
Larghezza complessiva 50 mm
Altezza complessiva 29 mm
Peso 180 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081515 MIDI-EX
copia
EAN / GTIN 5708997356111
copia
Codice del produttore 03.5611
copia
Produttore SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX multifunzionale. Luce principale con interruttore a due intensità e faretto superiore.
Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Norma:

Con certificazione ATEX per zona 2 e zona 22.
Omologazione e certificazione secondo la direttiva ATEX n. 2014/34/UE, IEC e IECEx.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica e stazione di carica.