Akumulátorová pracovní svítilna LED-EX MIDI-EX

Artiklové číslo: 081515 MIDI-EX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 65

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Zóna ATEX Zóna 2; Zóna 2
Označení výrobce MIDI-EX
Světelný tok 140 lm - 280 lm
Doba svícení 5 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Hodnota CRI 80
Teplota barev 6 500 K
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 1,6 Ah
Napětí akumulátorů 3,8 V
Celková délka 181 mm
Celková šířka 50 mm
Celková výška 29 mm
Hmotnost 180 g
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081515 MIDI-EX
EAN / GTIN 5708997356111
Číslo výrobce 03.5611

Popis

Provedení:

Pracovní svítilna s ochranou proti explozi, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.
Extrémně jasné osvětlení a velmi dlouhá životnost.
Multifunkční akumulátorová pracovní svítilna LED-EX. Hlavní světlo s 2stupňovým spínačem a horním bodovým světlem.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Norma:

Certifikace pro zónu ATEX 2 a ZÓNU ATEX 22.
Směrnice ATEX č. 2014/34/EU, IEC a IECEx, povolení a certifikace.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu a nabíjecí stanice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství