{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Zona ATEX | Zona 2; Zona 22 | |
| Denominación del fabricante | MIDI-EX | |
| Corriente de alumbrado | 140 lm - 280 lm | |
| Duración ilumin. | 5 h | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Bombilla | Módulo LED | |
| Valor CRI | 80 | |
| Temperatura de color | 6.500 K | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Capacidad de la batería | 1,6 Ah | |
| Tensión de batería | 3,8 V | |
| Longitud total | 181 mm | |
| Anchura total | 50 mm | |
| Altura total | 29 mm | |
| Peso | 180 g | |
| Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
| Número de artículo | 081515 MIDI-EX | |
| EAN / GTIN | 5708997356111 | |
| Número del fabricante | 03.5611 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |