Sladdlös arbetsbelysning med LED-Ex MIDI-EX

Art-nr: 081515 MIDI-EX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon Zon 2; Zone 22
tillverkarens beteckning MIDI-EX
ljusflöde 140 lm - 280 lm
brinntid 5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
CRI värde 80
färgtemperatur 6 500 K
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 1,6 Ah
Batterispänning 3,8 V
totallängd 181 mm
total bredd 50 mm
totalhöjd 29 mm
vikt 180 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081515 MIDI-EX
EAN/GTIN 5708997356111
Tillverkarens nummer 03.5611

Benämning

Utförande:

Explosionsskyddad arbetslampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Extremt ljusstark belysning och mycket lång användningstid.
Multifunktionell batteridriven LED-EX-arbetsbelysning. Huvudljus med tvåstegskontakt och övre spotlight.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Norm:

Certifierad för ATEX-zon 2 och ATEX-zon 22.
ATEX-direktivet nr 2014/34/EU, godkänd och certifierad enligt IEC och IECEx.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddkabel och laddstation.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör