• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED-Ex, Typ: MIDI-EX

Nr art.: 081515 MIDI-EX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
strefa wg ATEX Strefa 2; Strefa 22
oznaczenie producenta MIDI-EX
Strumień światła 140 lm - 280 lm
czas świecenia 5 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Źródło światła Moduł LED
Wartość CRI 80
temperatura barwy 6 500 K
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 1,6 Ah
Napięcie akumulatorów 3,8 V
długość całkowita 181 mm
Szerokość całkowita 50 mm
wys. całkowita 29 mm
masa 180 g
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081515 MIDI-EX
EAN / GTIN 5708997356111
Numer producenta 03.5611
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Przeciwwybuchowa lampa warsztatowa, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.
Ekstremalnie jasne oświetlenie i bardzo długa trwałość.
Wielofunkcyjna, akumulatorowa lampa warsztatowa LED-Ex. Światło główne z wyłącznikiem dwustopniowym i światłem punktowym górnym.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Norma:

Certyfikat dla stref ATEX 2 i ATEX 22.
Dopuszczone i certyfikowane wg dyrektywy ATEX nr 2014/34/UE, IEC i IECEx.

W dostawie:

W komplecie kabel do ładowania i stacja ładowania.