{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Cona ATEX | Cona 2; Cona 22 | |
| Oznaka proizvajalca | MIDI-EX | |
| Svetlobni tok | 140 lm - 280 lm | |
| Čas obratovanja | 5 h | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Sijalke | LED modul | |
| Vrednost CRI | 80 | |
| Barvna temperatura | 6.500 K | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 1,6 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 3,8 V | |
| Celotna dolžina | 181 mm | |
| Celotna širina | 50 mm | |
| Celotna višina | 29 mm | |
| Masa | 180 g | |
| Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
| Številka izdelka | 081515 MIDI-EX | |
| EAN/GTIN | 5708997356111 | |
| Številka proizvajalca | 03.5611 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |