{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Zone ATEX | Zone 2; Zone 22 | |
Référence fabricant | MIDI-EX | |
Flux lumineux | 140 lm - 280 lm | |
Durée d'éclairage | 5 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Valeur CRI | 80 | |
Température de couleur | 6 500 K | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 1,6 Ah | |
Tension de la batterie | 3,8 V | |
Longueur totale | 181 mm | |
Largeur totale | 50 mm | |
Hauteur totale | 29 mm | |
Poids | 180 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081515 MIDI-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356111 | |
Réf. fabricant | 03.5611 |