{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
ATEX zona | Zona 2; Zona 22 | |
Gamintojo pavadinimas | MIDI-EX | |
Šviesos srautas | 140 lm - 280 lm | |
Švietimo trukmė | 5 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
CRI vertė | 80 | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6 500 K | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 1,6 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,8 V | |
Bendras ilgis | 181 mm | |
Bendras plotis | 50 mm | |
Bendras aukštis | 29 mm | |
Svoris | 180 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081515 MIDI-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356111 | |
Gamintojo numeris | 03.5611 |