Lampada multifunzione a LED con supporti intercambiabili, Modello: WF4

Codice art.: 081459 WF4
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corrente di illuminazione 280 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 140 lm
Durata 2,5 h
Autonomia Livello 2 5,5 h
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 240 mm
⌀ Testa 35 mm
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081459 WF4
copia
EAN / GTIN 4058205019637
copia
Codice del produttore 502136
copia
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Esecuzione:

Innovativa lampada multifunzione a LED 4 in 1 “Workers Friend” in alluminio anodizzato, con solida base magnetica e sistema di cambio rapido. Oltre all’unità di base ricaricabile sono disponibili i seguenti supporti intercambiabili per numerosi tipi di applicazione:
  • Supporto per lampada tascabile, focalizzabile.
  • Lampada di montaggio di 11,5 cm di lunghezza, estremamente sottile e orientabile a 180°.
  • Lampada a collo di cigno di 32 cm di lunghezza e diametro di 7 mm.
  • Lampada di ispezione con un diametro di soli 4,3 mm.