LED višenamjenska svjetiljka sa izmjenjivim nastavcima, tip: WF4

Artikl br.: 081459 WF4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Jakost svijetlosti 280 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 140 lm
Trajanje osvjetljenja 2,5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 5,5 h
Vrsta baterije Litij-ionska
Ukupna duljina 240 mm
⌀ glave 35 mm
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081459 WF4
EAN / GTIN 4058205019637
Broj proizvođača 502136
Proizvođač/odgovorna osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Inovativna LED 4-u-1 višenamjenska svjetiljka „Workers Friend” izrađena od anodiziranog aluminija s jakim magnetnim postoljem i sustavom brze izmjene. Uz punjivu baznu jedinicu, dostupni su sljedeći zamjenjivi dodaci za gotovo svaku primjenu:
  • Priključak za džepnu svjetiljku, može se fokusirati.
  • Svjetiljka za montiranje duljine 11,5 cm, izuzetno tanka i okretljiva za 180°.
  • Gooseneck svjetiljka duljine 32 cm i promjera 7 mm.
  • Kontrolna svjetiljka promjera samo 4,3 mm.