Multifunkčné LED svetlo s výmennými nástavcami WF4

Č. pol.: 081459 WF4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Svetelný tok 280 lm
Svetelný tok Úroveň 2 140 lm
Trvanie osvetlenia 2,5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 5,5 h
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 240 mm
⌀ hlavy 35 mm
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081459 WF4
EAN/GTIN 4058205019637
Číslo výrobcu 502136

Popis

Prevedenie:

Inovatívna LED multifunkčná lampa 4 v 1 „Workers Friend“, ktorá je vyrobená z eloxovaného hliníka so silným magnetickým podstavcom a systémom rýchlej výmeny. Okrem nabíjateľnej základnej jednotky sú pre takmer každú aplikáciu k dispozícii nasledujúce vymeniteľné nadstavce:
  • Nadstavec na baterku, zaostriteľný.
  • Montážna lampa s dĺžkou 11,5 cm, extrémne štíhla a otočná o 180°.
  • Lampa s husím krkom s dĺžkou 32 cm a priemerom 7 mm.
  • Inšpekčná lampa s priemerom len 4,3 mm.