Večfunkcijska LED-svetilka z nastavki za zamenjavo orodja WF4

Št. art.: 081459 WF4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Svetlobni tok 280 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 140 lm
Čas obratovanja 2,5 h
Čas delovanja v 2. stopnji 5,5 h
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 240 mm
⌀ glave 35 mm
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081459 WF4
EAN/GTIN 4058205019637
Številka proizvajalca 502136

Opis

Izvedba:

Inovativna večfunkcijska svetilka LED 4 v 1 „Workers Friend“ iz eloksiranega aluminija z močno magnetno nogo in sistemom hitre zamenjave. Poleg osnovne enote z možnostjo ponovnega polnjenja so na voljo naslednji nastavki za zamenjavo orodja za skoraj vse primere uporabe:
  • Nastavek za žepno svetilko, možnost fokusiranja.
  • Montažna svetilka dolžine 11,5 cm, izjemno vitka in vrtljiva za 180°.
  • Svetilka z gibljivim vratom dolžine 32 cm in premera 7 mm.
  • Svetilka za pregled s premerom samo 4,3 mm.