Lámpara LED multifunción con accesorios intercambiables, Tamaño del mango: WF4

Número de artículo: 081459 WF4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Diámetro del cabezal de lámpara 35
Posibilidad de atenuación en continuo no
Flujo luminoso mín. ϕ 140 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 280 lm
Tiempo de iluminación mín. 2,5 h
Tiempo de iluminación máx. 5,5 h
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 240 mm
Material aluminio
Tipo de fijación Imán
Luminosidad ajustable
Enfoque ajustable
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081459 WF4
EAN / GTIN 4058205019637
Número del fabricante 502136
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Ejecución:

Innovadora lámpara LED multifunción 4 en 1 “Workers Friend” fabricada en aluminio anodizado con potente pie magnético y sistema de cambio rápido. Además de la unidad básica recargable, están disponibles los siguientes accesorios intercambiables para casi cualquier caso de aplicación:
  • Accesorio de linterna, enfocable.
  • Lámpara de montaje de 11,5 cm de longitud, especialmente delgada y con giro en 180°.
  • Lámpara de cuello de cisne de 32 cm de longitud y diámetro de 7 mm.
  • Lámpara de inspección con tan solo 4,3 mm de diámetro.