{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Průměr hlavy svítidla | 35 | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Světelný tok min. ϕ | 140 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 280 lm | |
| Doba svícení min. | 2,5 h | |
| Doba svícení max. | 5,5 h | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Celková délka L | 240 mm | |
| Materiál | hliník | |
| Typ upevnění | Magnet | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081459 WF4 | |
| EAN / GTIN | 4058205019637 | |
| Číslo výrobce | 502136 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |