{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Šviesos galvutės skersmuo | 35 | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 140 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 280 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 2,5 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 5,5 h | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Produkto rūšis | kišeninis prožektorius | |
| Visas ilgis L | 240 mm | |
| Medžiaga | aliuminis | |
| Tvirtinimo tipas | magnetas | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Fokusas reguliuojamas | taip | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081459 WF4 | |
| EAN / GTIN | 4058205019637 | |
| Gamintojo numeris | 502136 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com |