{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Średnica głowicy lampy | 35 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Strumień światła min. | 140 lm | |
| Strumień światła maks. | 280 lm | |
| Min. czas świecenia | 2,5 h | |
| Maks. czas świecenia | 5,5 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita | 240 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Rodzaj zamocowania | Magnes | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081459 WF4 | |
| EAN / GTIN | 4058205019637 | |
| Numer producenta | 502136 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |