Lampada a LED con funzione di dimmerazione CONNECT, Modello: NOVA-2

Codice art.: 081232 NOVA-2
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 30
Corrente di illuminazione 200 lm - 2.000 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V; 18 V
Lunghezza complessiva 163 mm
Larghezza complessiva 63 mm
Altezza complessiva 163 mm
Tipo di prodotto Lampade

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081232 NOVA-2
copia
EAN / GTIN 5708997006719
copia
Codice del produttore 03.6100C
copia
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Le lampade da lavoro Scangrip CONNECT si basano sul sistema CAS e sono inoltre compatibili con le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili.
Lampada a LED a batteria ad alte prestazioni con funzione di dimmerazione. Corpo in alluminio stampato a iniezione estremamente robusto e
resistente a urti di forte intensità, colpi e vibrazioni. Utilizzabile con batterie CAS 12 V e 18 V,batterie da 18 V dei principali produttori di elettroutensili o collegamento diretto all’alimentazione SCANGRIP®.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ >2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 073870 - 073890 e 081249.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript