{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 30 | |
Fényáram | 200 lm - 2 000 lm | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V; 18 V | |
Teljes hossz | 163 mm | |
Teljes szélesség | 63 mm | |
Teljes magasság | 163 mm | |
Termék fajtája | Sugárzó |
Cikkszám | 081232 NOVA-2 | |
EAN / GTIN | 5708997006719 | |
Gyártó száma | 03.6100C |