{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 16 W | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 12 V; 18 V | |
| Durée de fonctionnement | 58 h | |
| Indice de protection IP | IP30 | |
| Indice de protection IK | IK07 | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 5 | |
| Flux lumineux min. ϕ | 200 lm | |
| Flux lumineux max. ϕ | 2 000 lm | |
| Intensité lumineuse min. E | 1 600 lx | |
| Intensité lumineuse max. E | 16 000 lx | |
| Durée d’éclairage max. | 58 h | |
| Angle de départ max. | 110 degrés | |
| Température de couleur max. | 6 500 K | |
| Série | CONNECT | |
| Référence fabricant | NOVA 2 CONNECT | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | indice de protection IK; Degré de protection IP | |
| Type de produit | projecteurs | |
| Longueur totale L | 163 mm | |
| Largeur totale B | 63 mm | |
| Hauteur totale H | 163 mm | |
| Matériau | aluminium | |
| Type de fixation | crochets | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Angle de départ réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc froid | |
| CRI (indice de rendu des couleurs) Ra | 80 | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081232 NOVA-2 | |
| EAN / GTIN | 5708997006719 | |
| Réf. fabricant | 03.6100C | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |