LED-reflektor s funkcijo zatemnitve CONNECT, Tip: NOVA-2

Št. art.: 081232 NOVA-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 30
Svetlobni tok 200 lm - 2.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V; 18 V
Celotna dolžina 163 mm
Celotna širina 63 mm
Celotna višina 163 mm
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081232 NOVA-2
EAN/GTIN 5708997006719
Številka proizvajalca 03.6100C
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Delovne svetilke SONGRIP CONNECT temeljijo na sistemu CAS in so združljive tudi z 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vseh vodilnih proizvajalcev električnih orodij.
Visokozmogljiv akumulatorski LED-reflektor s funkcijo zatemnitve. Ohišje iz tlačno litega aluminija je izjemno robustno in
odporno na močne udarce ter tresljaje. Za uporabo s CAS 12- in 18-voltnimi
akumulatorskimi baterijami, 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vodilnih proizvajalcev električnih orodij ali za neposredno priključitev na SCANGRIP®
napajanje.

Funkcija:

IP30: obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Svetilke so dobavljive brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in omrežne napajalnike za kabelsko napajanje najdete pod 073870073890 in 081249.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov