LED-strålkastare med dimfunktion CONNECT NOVA-2

Art-nr: 081232 NOVA-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 30

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 30
ljusflöde 200 lm - 2 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V; 18 V
totallängd 163 mm
total bredd 63 mm
totalhöjd 163 mm
Produktslag Strålkastare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081232 NOVA-2
EAN/GTIN 5708997006719
Tillverkarens nummer 03.6100C

Benämning

Utförande:

Scangrip CONNECT arbetslampor är baserade på CAS-systemet och är dessutom kompatibla med 18 V batterier från alla ledande elverktygstillverkare.
Batteridriven LED-högkapacitetsstrålkastare med dimmfunktion. Höljet av formsprutat aluminiumgjutgods är extremt robust och
resistent mot kraftiga stötar och vibrationer. För användning med CAS 12 V och 18 V
Batterier, 18 V-batterier från ledande elverktygstillverkare eller direktanslutning till SCANGRIP®
Strömförsörjning.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, och vidare finns inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Lamporna levereras exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande batterier, laddare och nätdelar för kabelbunden strömförsörjning finns under 073870 - 073890 och 081249.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör