LED zářič s funkcí stmívání CONNECT, Typ: NOVA-2

Artiklové číslo: 081232 NOVA-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 16 W
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V; 18 V
Doba provozu 58 h
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Typ krytí IP IP30
Typ krytí IK IK07
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 5
Světelný tok min. ϕ 200 lm
Světelný tok max. ϕ 2 000 lm
Intenzita osvětlení min. E 1 600 lx
Intenzita osvětlení max. E 16 000 lx
Světelný výkon 16 W
Doba svícení max. 58 h
Úhel vyzařování max. 110 stupně
Teplota barvy max. 6 500 K
Označení výrobce NOVA 2 CONNECT
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Celková délka L 163 mm
Šířka celkem B 63 mm
Výška celková H 163 mm
Materiál hliník; plast
Typ upevnění Hák; Magnet
Minimální provozní teplota -10 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) Ra 80
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Číslo výrobce 03.6100C
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Pracovní svítilny Scangrip® CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s 18 V akumulátory všech předních výrobců elektrického nářadí.
Výkonný akumulátorový LED zářič s funkcí stmívání. Kryt z hliníkového vstřikovaného odlitku je extrémně robustní a
odolný vůči silným nárazům, rázům a vibracím. Pro použití s CAS 12 V a 18 V
Akumulátory, akumulátory 18 V předních výrobců elektrického nářadí nebo přímé připojení k systému napájení SCANGRIP®

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >2,5 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové zdroje pro kabelové napájení najdete pod č. 073870 – č. 073890 a č. 081249.