Reflector cu LED, cu funcţie de dimare CONNECT, Tip: NOVA-2

Cod articol.: 081232 NOVA-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 16 W
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V; 18 V
Durată de funcţionare 58 h
Nuanță, gri Gri antracit
Clasă de protecție IP IP30
Clasă de protecție IK IK07
Reglabil la infinit nu
Numărul de niveluri de lumină 5
Flux luminos min. ϕ 200 lm
Flux luminos max. ϕ 2.000 lm
Intensitate de iluminare min. E 1.600 lx
Intensitate de iluminare max. E 16.000 lx
Putere de iluminare 16 W
Durată lumină max. 58 h
Unghi fascicul max. 110 grade
Temperatură culoare max. 6.500 K
Denumirea producătorului NOVA 2 CONNECT
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea gri
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Reflector
Lungimea totală L 163 mm
Lăţime totală B 63 mm
Înălţimea totală H 163 mm
Material aluminiu; plastic
Tip de fixare Cârlig; Magnet
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatură maximă de funcţionare 40 °C
Luminozitate reglabilă da
Unghi fascicul reglabil nu
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) Ra 80
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Număr producător 03.6100C
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Lămpile de lucru Scangrip® CONNECT au la bază sistemul CAS şi în plus sunt compatibile cu acumulatoarele de 18 V de la toţi producătorii de top de scule electrice.
Reflector ultraperformant cu acumulator cu LED, cu funcţie de dimare. Carcasa din aluminiu turnat este extrem de robustă şi
rezistentă la şocuri, lovituri şi vibraţii puternice. Pentru utilizare cu acumulatori CAS 12 V şi 18 V,
Acumulatoare, acumulatoare de 18 V de la producători de top de scule electrice sau prin conectare directă la SCANGRIP®.

Funcţionare:

IP30: există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 2,5 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Acumulatoarele, încărcătoarele şi alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la codurile 073870 - 073890 şi 081249.