LED-valonheitin himmennystoiminnolla CONNECT NOVA-2

Tuote nro.: 081232 NOVA-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 30
Valovirta 200 lm - 2 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V; 18 V
Kokonaispituus 163 mm
Kokonaisleveys 63 mm
Kokonaiskorkeus 163 mm
Tuotetyyppi Lamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Valmistajan numero 03.6100C

Kuvaus

Malli:

Scangrip CONNECT -työvalaisimet perustuvat CAS-järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien johtavien sähkötyökalujen valmistajien 18 V:n akkujen kanssa.
Erittäin tehokas akkukäyttöinen LED-valonheitin himmennystoiminnolla. Ruiskuvalettu alumiinirunko on erittäin vankka ja
kestää voimakkaita iskuja ja tärinää. Käytettäväksi CAS 12 V:n ja 18 V:n akkujen
kanssa, johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akkujen kanssa tai suoraan SCANGRIP®-liitännän kautta
Virtalähde.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien ⌀ > 2,5 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Valaisimet toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Ohje:

Sopivat akut, laturit ja verkkolaitteet kaapelikäyttöön löytyvät nroilla 073870 - 073890 ja 081249.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet