{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Scatola | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GCM 18V-216 | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 4.600 min-1 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
⌀ Lama | 216 mm | |
Angolo di inclinazione massimo a sinistra | 45 grado | |
Angolo di inclinazione massimo a destra | 0 grado | |
Angolo obliquo massimo a sinistra | 47 grado | |
Angolo obliquo massimo a destra | 47 grado | |
Regolazione dello smusso | si | |
Peso | 14,7 kg | |
Lunghezza | 520 mm | |
Larghezza | 770 mm | |
Altezza | 630 mm | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo |
078232 GCM18216-0
copia |
|
EAN / GTIN |
3165140898928
copia |
|
Produttore | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |