• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Scie oscillante et à onglet BITURBO Batterie, Type: GCM18216-0

Réf.: 078232 GCM18216-0
Remise
513,47 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Référence fabricant GCM 18V-216
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Angle d’inclinaison à droite max. 0 degré
Angle d’inclinaison à gauche max. 45 degré
Diamètre lame de scie 216 mm
Vitesse de rotation max. 4 600 min-1
Caractéristiques moteur sans balais; avec aspiration; avec LED; onglet réglable; changement d’outil sans outil
Système, changement d’outil sans outil SDS
Angle d’onglet à droite max. 47 degré
Angle d’onglet à gauche max. 47 degré
Type de produit scies oscillantes et à onglet
Longueur totale 520 mm
Largeur totale 770 mm
Hauteur totale 630 mm
Poids total 14,7 kg

Identification et classification

Référence article 078232 GCM18216-0
EAN / GTIN 3165140898928
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

  • Excellente capacité de coupe de 70×305 mm.
  • Mobilité optimale grâce au poids réduit et à l’excellente ergonomie.
  • Performances de coupe équivalentes à celles d’un appareil filaire grâce au système d’entraînement BITURBO Brushless.
  • Les deux lignes laser garantissent des coupes précises.
  • Changement de lame de scie sans outil.
  • Grâce à la technologie BITURBO, comparable à une scie filaire.
  • Bonne mobilité grâce au poids réduit.

Livraison:

Lame de scie ⌀ 216 mm, 2× appuis de pièce, serre-joint, sac à poussières.
Avec lame de scie et sachet à poussières.

Remarque(s):

Livraison sans batterie ni chargeur.
La technologie BITURBO, associée aux nouveaux moteurs hautes performances sans charbons, n’exploite pleinement son potentiel qu’avec les batteries Bosch 18 V des séries ProCORE ou EXPERT à partir de 5,5 Ah.