• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Afkort- en verstekzaag BITURBO op accu, Type: GCM18216-0

Artikelnummer: 078232 GCM18216-0
Korting
€ 504,24
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Karton
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Karton
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Artikelomschrijving producent GCM 18V-216
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 4.600 min-1
Energievoorziening Accuvoeding
Zaagblad-⌀ 216 mm
Maximale hellingshoek links 45 graden
Maximale hellingshoek rechts 0 graden
Maximale verstekhoek links 47 graden
Maximale verstekhoek rechts 47 graden
Verstekverstelling ja
Gewicht 14,7 kg
Lengte 520 mm
Breedte 770 mm
Hoogte 630 mm
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078232 GCM18216-0
EAN/GTIN 3165140898928
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-afkort- en verstekzaag.
  • Uitstekende zaagcapaciteit met een grote snijdiepte van 70 mm.
  • Zeer mobiel dankzij gering gewicht en uitstekende ergonomie.
  • Gebruikersinterface voor toerentalkeuze.
  • Zaagbladwisseling zonder gereedschap.
  • Dankzij BITURBO-technologie vergelijkbaar met zaag met snoer.
  • Goede mobiliteit dankzij gering gewicht.

Levering:

Zaagblad ⌀ 216 mm, aandrukker, SDS-moer, GCY 42 Bluetooth-module.
Inclusief zaagblad en stofzak.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan