• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kapovací a pokosová pila BITURBO Akumulátor, Typ: GCM18216-0

Artiklové číslo: 078232 GCM18216-0
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce GCM 18V-216
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Úhel sklonu vpravo max. 0 stupně
Úhel sklonu vlevo max. 45 stupně
Průměr pilového kotouče 216 mm
Otáčky max. 4 600 min-1
Vlastnosti Bezkartáčový motor; S odsáváním; s LED; Nastavitelný pokos; Výměna nástroje bez použití nástroje
Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje SDS
Úhel pokosu vpravo max. 47 stupně
Úhel pokosu vlevo max. 47 stupně
Druh produktu Kapovací a pokosová pila
Celková délka 520 mm
Šířka celkem 770 mm
Výška celková 630 mm
Hmotnost celkem 14,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078232 GCM18216-0
EAN / GTIN 3165140898928
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

  • Vynikající řezná kapacita 70×305 mm.
  • Optimální mobilita díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii.
  • Řezný výkon jako u přístroje s kabelovým napájením díky bezkartáčovému pohonu BITURBO.
  • Laser se dvěma liniemi umožňuje přesné řezání.
  • Výměna pilového kotouče bez použití nářadí.
  • Díky technologii BITURBO porovnatelné s pilou s připojením přes kabel.
  • Dobrá mobilita díky nízké hmotnosti.

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč ⌀ 216 mm, 2× podpěra obrobku, svorka, prachový sáček.
Včetně pilového listu a sáčku na prach.

Poznámka:

Dodáváme bez akumulátoru a nabíječky.
Technologie BITURBO s novými bezkartáčovými vysoce výkonnými motory dosahuje plného potenciálu pouze s akumulátory Bosch 18 V řady ProCORE nebo EXPERT od 5,5 Ah.