• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Serra de esquadria e de meia-esquadria BITURBO Bateria, Tipo: GCM18216-0

N.º do artigo: 078232 GCM18216-0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Caixa de cartão
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Caixa de cartão
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Designação do fabricante GCM 18V-216
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
n.º máximo de rotações 4.600 r.p.m.
Alimentação de energia A bateria recarregável
⌀ da folha de serra 216 mm
ângulo de inclinação máximo para a esquerda 45 grau
ângulo de inclinação máximo para a direita 0 grau
ângulo de esquadria máximo para a esquerda 47 grau
ângulo de esquadria máximo para a direita 47 grau
Ajuste da esquadria sim
Peso 14,7 kg
Comprimento 520 mm
Largura 770 mm
Altura 630 mm
Tipo de produto Serra

Identificação e classificação

Número do artigo 078232 GCM18216-0
EAN/GTIN 3165140898928
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Versão:

Serra de esquadria e de meia-esquadria sem fio.
  • Excelente capacidade de corte uma grande profundidade de corte de 70 mm.
  • A melhor mobilidade através de peso reduzido e uma ergonomia extraordinária.
  • Interface para pré-seleção do número de rotações.
  • Troca da folha de serra sem ferramentas.
  • A tecnologia BITURBO torna-a equiparável a uma serra com fio.
  • Boa mobilidade devido a peso reduzido.

Material fornecido:

Folha de serra ⌀ 216 mm, dispositivo de retenção, porca SDS, módulo Bluetooth GCY 42.
Inclui folha de serra e saco de pó.