{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | karton | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GCM 18V-216 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 600 min-1 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
⌀ brzeszczotu | 216 mm | |
maksymalny kąt pochylenia w lewo | 45 stopni | |
maksymalny kąt pochylenia w prawo | 0 stopni | |
maksymalny kąt uciosu w lewo | 47 stopni | |
maksymalny kąt uciosu w prawo | 47 stopni | |
cięcie pod kątem | tak | |
masa | 14,7 kg | |
długość | 520 mm | |
szerokość | 770 mm | |
wysokość | 630 mm | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078232 GCM18216-0 | |
EAN / GTIN | 3165140898928 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |