• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Čelilna in zajeralna žaga BITURBO Akumulator, Tip: GCM18216-0

Št. art.: 078232 GCM18216-0
Popust
515,70 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Karton
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Karton
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GCM 18V-216
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 4.600 min-1
Napajanje Akumulatorska
⌀ lista za žago 216 mm
Maksimalni naklonski kot levo 45 stopinj
Maksimalni naklonski kot desno 0 stopinj
Maksimalni jeralni kot levo 47 stopinj
Maksimalni jeralni kot desno 47 stopinj
Nastavitev zajere Da
Masa 14,7 kg
Dolžina 520 mm
Širina 770 mm
Višina 630 mm
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078232 GCM18216-0
EAN/GTIN 3165140898928
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorske čelilne in zajeralne žage.
  • Odlična zmogljivost rezanja z veliko globino 70 mm.
  • Najboljša mobilnost zaradi majhne mase in izjemne ergonomičnosti.
  • Uporabniški vmesnik za predizbiro števila vrtljajev.
  • Menjava žaginega lista brez orodja.
  • Zaradi tehnologije BITURBO primerljivo z žago s kabelsko povezavo.
  • Majhna masa zagotavlja dobro mobilnost.

Obseg dobave:

Žagin list premera 216 mm, tlačilna opora, matica SDS, modul Bluetooth GCY 42.
Vklj. z žaginim listom in vrečko za prah.