{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Denominación del fabricante | GCM 18V-216 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Ángulo de inclinación a la derecha máx. | 0 grados | |
| Ángulo de inclinación a la izquierda máx. | 45 grados | |
| Diámetro hoja de sierra | 216 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 4.600 min-1 | |
| Características | Motor sin escobillas; Con aspiración; con LED; Inglete ajustable; Cambio de herramienta sin herramientas | |
| Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas | SDS | |
| Ángulo de inglete a la derecha máx. | 47 grados | |
| Ángulo de inglete a la izquierda máx. | 47 grados | |
| Tipo de producto | Sierra para ingletes y para cortar al sesgo | |
| Longitud total | 520 mm | |
| Anchura total | 770 mm | |
| Altura total | 630 mm | |
| Peso total | 14,7 kg |
| Número de artículo | 078232 GCM18216-0 | |
| EAN / GTIN | 3165140898928 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |