• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kapp- und Gehrungssäge BITURBO Akku, Typ: GCM18216-0

Artikel-Nr.: 078232 GCM18216-0
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Herstellerbezeichnung GCM 18V-216
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Neigungswinkel rechts max. 0 Grad
Neigungswinkel links max. 45 Grad
Durchmesser Sägeblatt 216 mm
Drehzahl max. 4 600 min-1
Eigenschaften bürstenloser Motor; mit Absaugung; mit LED; verstellbare Gehrung; werkzeugloser Werkzeugwechsel
System, werkzeugloser Werkzeugwechsel SDS
Gehrungswinkel rechts max. 47 Grad
Gehrungswinkel links max. 47 Grad
Produktart Kapp- und Gehrungssäge
Länge gesamt 520 mm
Breite gesamt 770 mm
Höhe gesamt 630 mm
Gewicht gesamt 14,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078232 GCM18216-0
EAN / GTIN 3165140898928
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hervorragende Schnittkapazität von 70×305 mm.
  • Beste Mobilität durch geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie.
  • Schnittleistung wie ein kabelgebundenes Gerät dank BITURBO Brushless-Antrieb.
  • Doppellinienlaser ermöglicht präzise Schnitte.
  • Werkzeugloser Sägeblattwechsel.
  • Durch BITURBO-Technologie vergleichbar mit kabelgebundener Säge.
  • Gute Mobilität durch geringes Gewicht.

Lieferumfang:

Sägeblatt ⌀ 216 mm, 2× Werkstückauflage, Klemme, Staubbeutel.
Inklusive Sägeblatt und Staubbeutel.

Hinweis:

Auslieferung ohne Akku und Ladegerät.
BITURBO-Technologie mit dem neuen bürstenlosen Hochleistungsmotoren nutzen nur das volle Potenzial mit den Bosch 18V Akkus der ProCORE oder EXPERT Serie ab 5,5Ah.