Avvitatore a percussione a batteria industriale, Modello: IDS18V200T

Codice art.: 074801 IDS18V200T
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto IDS 18V-200 T
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Coppia massima 300 Nm
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 2.500 min-1
Numero di colpi 0 min-1 - 3.500 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Peso 1,2 kg
Vibrazione massima a norma EN 11,6 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Avvitatore a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 074801 IDS18V200T
copia
EAN / GTIN 4053423301106
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione industriale con coppia di uscita costante e preimpostabile.
  • 9 livelli di coppia di serraggio specifica con una costanza del +/-15% per ogni vite.
  • Spia di monitoraggio del serraggio.
  • Interruttore a sensore di Hall di lunga durata: massimizzazione del ciclo di commutazione per una durata da 2 a 5 volte superiore rispetto ai prodotti convenzionali.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.