{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min., 1 | 0 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 2 500 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 300 Nm | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 3 500 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | IDS 18V-200 T | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Z funkcją udaru | zak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Rozmiar | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | kwadrat zewn. | |
| Maks. wibracje wg EN | 11,6 m/s2 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Złącze | Bluetooth® | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 1,2 kg |
| Numer artykułu | 074801 IDS18V200T | |
| EAN / GTIN | 4053423301106 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |