{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | IDS 18V-200 T | |
| Broj sadržanih baterija | 0 | |
| Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Napon baterije | 18 V | |
| maskimalan okretni moment | 300 Nm | |
| Broj okretaja u praznom hodu | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
| Broj udaraca | 0 min-1 - 3.500 min-1 | |
| Pogonski profil prihvata za alat | Vanjski četverokut | |
| Dimenzije prihvata za alat | 1/2 col | |
| Težina | 1,2 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | 11,6 m/s2 | |
| tipična uporaba | Heavy Duty | |
| Vrsta proizvoda | Udarni vijak |
| Broj artikla | 074801 IDS18V200T | |
| EAN / GTIN | 4053423301106 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |